Eriks

Duplex filtres

  • 21
  • 10
  • 11
  • 31
  • 10
44 Produits affichés pour Duplex filtres
Product Image

AIRPEL Filtre duplex Type: 1632 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Bronze PN16 Bride DN50

  • Eriks:10058874
  • Manufacturer:OWWB-200F-A
  • Catégorie de qualité:EN-JL1030
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN16

4 730,25 €/ Unitéhors TVA

5 723,60 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Filtre duplex Type: 6632 Acier inoxydable 1.4408 Matériau du commutateur: Acier inoxydable PN16 Bride DN25

  • Eriks:10058867
  • Manufacturer:OWSS-100F-A-V
  • Catégorie de qualité:1.4408
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN16

6 098,75 €/ Unitéhors TVA

7 379,49 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Filtre duplex Type: 1632 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Bronze PN16 Bride DN100

  • Eriks:10058877
  • Manufacturer:OWWB-400F-A
  • Catégorie de qualité:EN-JL1030
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN16

9 086,50 €/ Unitéhors TVA

10 994,67 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Filtre duplex Type: 1632 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Bronze PN16 Bride DN40

  • Eriks:10058873
  • Manufacturer:OWWB-150F-A
  • Catégorie de qualité:EN-JL1030
  • Diamètre nominale:DN40
  • Classe de pression:PN16

3 281,85 €/ Unitéhors TVA

3 971,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Filtre duplex Type: 6632 Acier inoxydable 1.4408 Matériau du commutateur: Acier inoxydable PN16 Bride DN100

  • Eriks:14028171
  • Manufacturer:OWSS-400F-A-V
  • Catégorie de qualité:1.4408
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN16

19 388,50 €/ Unitéhors TVA

23 460,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/01/2027
Product Image

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 1" (25)

  • Eriks:14541533
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:Class 300
  • Longueur totale:219 mm

5 916,00 €/ Unitéhors TVA

7 158,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027
Product Image

AIRPEL Filtre duplex Type: 1632 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Bronze PN16 Bride DN80

  • Eriks:10058876
  • Manufacturer:OWWB-300F-A-V
  • Catégorie de qualité:EN-JL1030
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN16

6 625,75 €/ Unitéhors TVA

8 017,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027
Product Image

SAB Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN50

  • Eriks:14380453
  • Catégorie de qualité:EN-JL1030
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN10

3 713,00 €/ Unitéhors TVA

4 492,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

11 747,00 €/ Unitéhors TVA

14 213,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027
Product Image

SAB Filtre duplex Type: 11099 Fonte nodulaire EN-JS1050 Matériau du commutateur: Bronze PN6 Bride DN150

  • Eriks:14441141
  • Manufacturer:F311 DN150
  • Catégorie de qualité:EN-JS1050
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN6

16 810,00 €/ Unitéhors TVA

20 340,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

SAB Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN25

  • Eriks:14380450
  • Catégorie de qualité:EN-JL1030
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN10

2 146,00 €/ Unitéhors TVA

2 596,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026
Product Image

SAB Filtre duplex Type: 11098 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN10 Bride DN40

  • Eriks:14380452
  • Catégorie de qualité:EN-JL1030
  • Diamètre nominale:DN40
  • Classe de pression:PN10

2 581,00 €/ Unitéhors TVA

3 123,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026
Product Image

SAB Filtre duplex Type: 11099 Fonte nodulaire EN-JS1050 Matériau du commutateur: Bronze PN10 Bride DN100

  • Eriks:14441139
  • Manufacturer:F311 DN100
  • Catégorie de qualité:EN-JS1050
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN10

9 970,00 €/ Unitéhors TVA

12 063,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

SAB Filtre duplex Type: 11099 Fonte nodulaire EN-JS1050 Matériau du commutateur: Bronze PN10 Bride DN80

  • Eriks:14441138
  • Manufacturer:F311 DN80
  • Catégorie de qualité:EN-JS1050
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN10

9 525,00 €/ Unitéhors TVA

11 525,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

SAB Filtre duplex Type: 11099 Fonte nodulaire EN-JS1050 Matériau du commutateur: Bronze PN6 Bride DN125

  • Eriks:14441140
  • Manufacturer:F311 DN125
  • Catégorie de qualité:EN-JS1050
  • Diamètre nominale:DN125
  • Classe de pression:PN6

15 900,00 €/ Unitéhors TVA

19 239,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

SAB Filtre duplex Type: 11099 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Bronze PN10 Bride DN65

  • Eriks:14441069
  • Manufacturer:F311
  • Catégorie de qualité:EN-JL1030
  • Diamètre nominale:DN65
  • Classe de pression:PN10

8 335,00 €/ Unitéhors TVA

10 085,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 3" (80)

  • Eriks:14541536
  • Diamètre nominale:3" (80)
  • Classe de pression:Class 300
  • Longueur totale:416 mm

17 357,00 €/ Unitéhors TVA

21 001,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027
Product Image

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 4" (100)

  • Eriks:14541537
  • Diamètre nominale:4" (100)
  • Classe de pression:Class 300
  • Longueur totale:454 mm

19 006,00 €/ Unitéhors TVA

22 997,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027
Product Image

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 1.1/2" (40)

  • Eriks:14541534
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Classe de pression:Class 300
  • Longueur totale:229 mm

6 961,50 €/ Unitéhors TVA

8 423,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027
Product Image

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 2" (50)

  • Eriks:14541535
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Classe de pression:Class 300
  • Longueur totale:279 mm

10 259,50 €/ Unitéhors TVA

12 414,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027
Product Image

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 46632 Acier inoxydable Class 300 Bride 3" (80)

  • Eriks:14541541
  • Diamètre nominale:3" (80)
  • Classe de pression:Class 300
  • Longueur totale:416 mm

20 833,50 €/ Unitéhors TVA

25 208,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027
Product Image

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 46632 Acier inoxydable Class 300 Bride 2" (50)

  • Eriks:14541540
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Classe de pression:Class 300
  • Longueur totale:279 mm

12 308,00 €/ Unitéhors TVA

14 892,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027
Product Image

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 46632 Acier inoxydable Class 300 Bride 1" (25)

  • Eriks:14541538
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:Class 300
  • Longueur totale:219 mm

7 097,50 €/ Unitéhors TVA

8 587,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027
Product Image

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 46632 Acier inoxydable Class 300 Bride 4" (100)

  • Eriks:14541543
  • Diamètre nominale:4" (100)
  • Classe de pression:Class 300
  • Longueur totale:454 mm

22 805,50 €/ Unitéhors TVA

27 594,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027
Product Image

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 46632 Acier inoxydable Class 300 Bride 1.1/2" (40)

  • Eriks:14541539
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Classe de pression:Class 300
  • Longueur totale:229 mm

8 359,75 €/ Unitéhors TVA

10 115,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027