Eriks
ECON®

ECON® Filtre en Y Type: 1011 Acier inoxydable 1.4401 1mm PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11811877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

157,60 €/ Unitéhors TVA

190,70 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1011
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
99 mm
Taille de perforation
1 mm
Avec raccords de mesure
Non
Exécution du couvercle
Vissé
Avec bouchon de purge
Oui
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable
Matière du chapeau
1.4401
Matière du joint du couvercle
PTFE
Matière du bouchon de purge
1.4301
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
1 bar
DN
1.1/4" (32)
H
55 mm
L
99 mm
Poids
1.9 kg