Eriks
  • 49
  • 1
  • 81
  • 5
  • 30
  • 329
  • 8
  • 11
  • 12
  • 12
  • 6
349 Produits affichés pour Vannes CVC
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2611E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 6.4m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11815460
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:PN25
  • Plage de contrôle:de 1400 jusqu'à 6400 l/h

93,08 €/ Unitéhors TVA

112,63 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'évent fig. 480 laiton concentrique 1/4"BSPP

  • Eriks:11811297
  • Diamètre nominale:1/4" (8)
  • Classe de pression de la bride:PN10

6,16 €/ Unitéhors TVA

7,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

173 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 280m³/h PN16 Bride DN125

  • Eriks:12711936
  • Diamètre nominale:DN125
  • Classe de pression:PN16
  • Plage de contrôle:de 8.3 jusqu'à 285.1 l/h

1 355,75 €/ Unitéhors TVA

1 640,46 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2611E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 12m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:11815461
  • Diamètre nominale:1.1/4" (32)
  • Classe de pression:PN25
  • Plage de contrôle:de 1400 jusqu'à 12000 l/h

124,53 €/ Unitéhors TVA

150,68 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

14,54 €/ Unitéhors TVA

17,59 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Bouton thermostatique pour radiateur Type: 2440 Blocage: Interne Remplis de liquide 7- 28°C M30 x 1.5

  • Eriks:11812871
  • Modèle:Bouton de thermostat avec blocage
  • Raccord sur vanne de radiateur:M30 x 1.5
  • Détecteur de la distance:Non

19,13 €/ Unitéhors TVA

23,15 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2675 Laiton/EPDM Droit 6 Préréglage M30x1,5 1/2" (15)

  • Eriks:11813073
  • Dimension raccord de tube:1/2" (15)
  • Dimension de l'élément thermostatique:M30x1,5
  • Dimension de connexion du radiateur:1/2" (15)

21,85 €/ Unitéhors TVA

26,44 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2612E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 2.67m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11815464
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN25
  • Plage de contrôle:de 370 jusqu'à 2670 l/h

96,05 €/ Unitéhors TVA

116,22 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2612E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 19.5m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:11815466
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Classe de pression:PN25
  • Plage de contrôle:de 2700 jusqu'à 19500 l/h

151,73 €/ Unitéhors TVA

183,59 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 32.15m³/h PN16 Bride DN50

  • Eriks:13033788
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN16
  • Plage de contrôle:de 2.66 jusqu'à 32.15 l/h

373,58 €/ Unitéhors TVA

452,03 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 180.5m³/h PN16 Bride DN100

  • Eriks:12711935
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN16
  • Plage de contrôle:de 5.6 jusqu'à 187.7 l/h

980,90 €/ Unitéhors TVA

1 186,89 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2611E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 29.8m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:11815463
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Classe de pression:PN25
  • Plage de contrôle:de 3900 jusqu'à 29800 l/h

212,93 €/ Unitéhors TVA

257,65 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2611E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 19.5m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:11815462
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Classe de pression:PN25
  • Plage de contrôle:de 2700 jusqu'à 19500 l/h

150,03 €/ Unitéhors TVA

181,54 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 83.3m³/h PN16 Bride DN65

  • Eriks:12711934
  • Diamètre nominale:DN65
  • Classe de pression:PN16
  • Plage de contrôle:de 3.6 jusqu'à 88.8 l/h

537,63 €/ Unitéhors TVA

650,53 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2658 Laiton/EPDM Droit Double ajustement 1/2" (15)

  • Eriks:11813037
  • Dimension raccord de tube:1/2" (15)
  • Dimension de connexion du radiateur:1/2" (15)

17,26 €/ Unitéhors TVA

20,88 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

14,03 €/ Unitéhors TVA

16,98 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

9,52 €/ Unitéhors TVA

11,52 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'évent fig. 478 laiton 1/2"BSPP

  • Eriks:11811295
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression de la bride:PN10
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

4,59 €/ Unitéhors TVA

5,55 €TVA incluse

168 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'évent fig. 480 laiton concentrique 1/8"BSPP

  • Eriks:11811298
  • Diamètre nominale:1/8" (6)
  • Classe de pression de la bride:PN10

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

140 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 710m³/h PN16 Bride DN200

  • Eriks:12711937
  • Diamètre nominale:DN200
  • Classe de pression:PN16
  • Plage de contrôle:de 27.5 jusqu'à 710 l/h

3 534,30 €/ Unitéhors TVA

4 276,50 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 1504.1m³/h PN16 Bride DN300

  • Eriks:12711939
  • Diamètre nominale:DN300
  • Classe de pression:PN16
  • Plage de contrôle:de 44.9 jusqu'à 1504.1 l/h

6 868,00 €/ Unitéhors TVA

8 310,28 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 22.36m³/h PN16 Bride DN40

  • Eriks:13389162
  • Diamètre nominale:DN40
  • Classe de pression:PN16
  • Plage de contrôle:de 2.73 jusqu'à 22.36 l/h

323,00 €/ Unitéhors TVA

390,83 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 113.4m³/h PN16 Bride DN80

  • Eriks:12605788
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN16
  • Plage de contrôle:de 5.9 jusqu'à 113.4 l/h

731,43 €/ Unitéhors TVA

885,03 €TVA incluse

81 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 390.2m³/h PN16 Bride DN150

  • Eriks:12426829
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN16
  • Plage de contrôle:de 7.9 jusqu'à 290.2 l/h

1 683,00 €/ Unitéhors TVA

2 036,43 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026