Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2611E Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 12m³/h PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11815461
  • Fabricant:8716901115799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,53 €/ Unitéhors TVA

150,68 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2611E
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN25
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 1400 jusqu'à 12000 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
12 m³/h
Valeur de Kv
de 1.4 jusqu'à 12 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
Laiton
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
CC491K
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Avec indicateur de position
Oui