212,93 €/ Unitéhors TVA
257,65 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 2611E |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN25 |
Type d'engin, d'outillage | Statique |
Plage de contrôle | de 3900 jusqu'à 29800 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 29.8 m³/h |
Valeur de Kv | de 3.9 jusqu'à 29.8 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière du chapeau | CC491K |
Matériau d'embout | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
Avec indicateur de position | Oui |