Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 22.36m³/h PN16 Bride DN40

  • ERIKS:13389162
  • Fabricant:8716901080875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

323,00 €/ Unitéhors TVA

390,83 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2920
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 2.73 jusqu'à 22.36 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
22.36 m³/h
Valeur de Kv
de 2.73 jusqu'à 22.36 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
Plastique
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
Bronze CuZn36Pb2As (CW602N)
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec indicateur de position
Oui
DN
DN40
A
150 mm
H
130 mm
L
200 mm
Poids
6.1 kg