Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 710m³/h PN16 Bride DN200

  • ERIKS:12711937
  • Fabricant:8716901172860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 534,30 €/ Unitéhors TVA

4 276,50 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2920
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 27.5 jusqu'à 710 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
710 m³/h
Valeur de Kv
de 27.5 jusqu'à 710 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
Plastique
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
EN-JS1050
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec indicateur de position
Oui
DN
DN200
A
340 mm
H
480 mm
L
600 mm
Poids
114.5 kg