Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2920 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 180.5m³/h PN16 Bride DN100

  • ERIKS:12711935
  • Fabricant:8716901172846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

980,90 €/ Unitéhors TVA

1 186,89 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2920
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 5.6 jusqu'à 187.7 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
180.5 m³/h
Valeur de Kv
de 5.6 jusqu'à 184.7 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
Plastique
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec indicateur de position
Oui
DN
DN100
A
220 mm
H
240 mm
L
350 mm
Poids
22.7 kg