21,85 €/ Unitéhors TVA
26,44 €TVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 2675 |
Modèle | Droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Dimension raccord de tube | 1/2" (15) |
Dimension de l'élément thermostatique | M30x1,5 |
Dimension de connexion du radiateur | 1/2" (15) |
Connexion du radiateur | Fileté (BSPP) |
Raccord de tube | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Type de commande | Thermostat avec couvercle de protection |
Préprogrammable | Oui |
Préréglage | 6 Préréglage |
Matériau du capot | Plastique noir |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Température maximum de service | 120 °C |