Eriks

Kupplung DSP DM DN65 Aluminium 2" BSPP Aussengewinde

  • ERIKS:11020815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,58 €/ Stückexkl. MwSt

20,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
dm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
DSP
Anschlussarmatur 2
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN65
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung