Eriks

Reduction Guillemin GVG DN100-50 Aluminium

  • ERIKS:10070116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,96 €/ Stückexkl. MwSt

64,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GVG
Material
Aluminium
Code
GVG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Guillemin
Anschlussarmatur
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
DN100
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN50
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung