Eriks

Kupplung Guillemin GVG DN80 - 50 PP

  • ERIKS:11095103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

192,30 €/ Stückexkl. MwSt

224,99 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GVG
Material
Polypropylen PP
Code
GVG
Max. Betriebsdruck
6 bar
Schlaucharmatur Typ
Guillemin
Anschlussarmatur
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
DN80
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN50
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung