Eriks

Coupl. Geka Plus Brass F 3/4

  • ERIKS:13339243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,45 €/ Stückexkl. MwSt

5,21 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Code
111
Max. Betriebsdruck
20 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
GEKA
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 40mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung