247,20 €/ Stückexkl. MwSt
289,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GVG |
Material | Edelstahl |
Code | GVG |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Guillemin |
Anschlussarmatur | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur | DN100 |
Schlaucharmatur Typ 2 | Guillemin |
Anschlussarmatur 2 | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN80 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |