Eriks

Reduction Guillemin GVG DN80-65 Edelstahl

  • ERIKS:10070180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,60 €/ Stückexkl. MwSt

158,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GVG
Material
Edelstahl
Code
GVG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Guillemin
Anschlussarmatur
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
DN80
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN65
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung