Eriks

Kupplung Guillemin GFG DN100 Aluminium 6"

  • ERIKS:11140811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,30 €/ Stückexkl. MwSt

98,63 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
GFG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
6"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN150
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung