Eriks

Einschweiß-Gewindekupplungen

  • 7
  • 11
  • 7
  • 8
  • 2
  • 2
  • 6
35 Produkte angezeigt für Einschweiß-Gewindekupplungen
Product Image

Kupplung SHW 13 Edelstahl Schweißende 21,3 x 2,0

  • ERIKS:11088835
  • Typ:SHW
  • Größe Anschlussarmatur:21,3x2,0
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN12

37,15 €/ Stückexkl. MwSt

43,47 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Slangpilaar las z.6k R141 316 26,7x26,9

  • ERIKS:12968125
  • Typ:R141
  • Größe Anschlussarmatur:26.9
  • Max. Betriebsdruck:10 bar

20,61 €/ Stückexkl. MwSt

24,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

Kupplung SHW 19 Edelstahl Schweißende 26,7 x 2,3

  • ERIKS:11088838
  • Typ:SHW
  • Größe Anschlussarmatur:26,7x2,3
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN19

12,31 €/ Stückexkl. MwSt

14,40 €inkl. MwSt

233 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SHW HYD19 SS ISO 26,9X1,6® Kupplungsschweißung

  • ERIKS:13025723
  • Typ:SHW
  • Größe Anschlussarmatur:26,9x1,6 (23,7)
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN19
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kupplung SHW 38 Edelstahl Schweißende 48,3 x 2,6

  • ERIKS:11088841
  • Typ:SHW
  • Größe Anschlussarmatur:48.3
  • Max. Betriebsdruck:40 bar

31,03 €/ Stückexkl. MwSt

36,31 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung SHW 63 Edelstahl Schweißende 76,1 x 2,9

  • ERIKS:11088896
  • Typ:SHW
  • Größe Anschlussarmatur:76,1x2,9
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN63

132,12 €/ Stückexkl. MwSt

154,58 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung SHW 25 Edelstahl Schweißende 33,4X2,77

  • ERIKS:13671088
  • Typ:SHW
  • Größe Anschlussarmatur:33,7x2,7
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN25

15,55 €/ Stückexkl. MwSt

18,19 €inkl. MwSt

584 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

172,90 €/ Stückexkl. MwSt

202,29 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

209,30 €/ Stückexkl. MwSt

244,88 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

51,42 €/ Stückexkl. MwSt

60,16 €inkl. MwSt

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

24,31 €/ Stückexkl. MwSt

28,44 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

137,52 €/ Stückexkl. MwSt

160,90 €inkl. MwSt

167 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

145,80 €/ Stückexkl. MwSt

170,59 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

47,52 €/ Stückexkl. MwSt

55,60 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

164,88 €/ Stückexkl. MwSt

192,91 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

231,48 €/ Stückexkl. MwSt

270,83 €inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

171,00 €/ Stückexkl. MwSt

200,07 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung SHW 50 Edelstahl Schweißende 60,3x2,9 x15

  • ERIKS:11088895
  • Typ:SHW
  • Größe Anschlussarmatur:60.3
  • Max. Betriebsdruck:25 bar

37,15 €/ Stückexkl. MwSt

43,47 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Slangpilaar las z.6k R141 316 17,0x17,2

  • ERIKS:12968123
  • Typ:R141
  • Größe Anschlussarmatur:17.2
  • Max. Betriebsdruck:10 bar

13,78 €/ Stückexkl. MwSt

16,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

177,12 €/ Stückexkl. MwSt

207,23 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Slangpilaar las z.6k R141 316 48,0x48,3

  • ERIKS:12968128
  • Typ:R141
  • Größe Anschlussarmatur:48.3
  • Max. Betriebsdruck:10 bar

40,24 €/ Stückexkl. MwSt

47,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

Slangpilaar las z.6k R141 316 20,8x21,3

  • ERIKS:12968124
  • Typ:R141
  • Größe Anschlussarmatur:21.3
  • Max. Betriebsdruck:10 bar

16,71 €/ Stückexkl. MwSt

19,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

Slangpilaar las z.6k R141 316 60,0x60,3

  • ERIKS:12968129
  • Typ:R141
  • Größe Anschlussarmatur:60.3
  • Max. Betriebsdruck:10 bar

53,24 €/ Stückexkl. MwSt

62,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

Kupplung SHW 25 Edelstahl Schweißende 33,7x2,6 x15

  • ERIKS:11088839
  • Typ:SHW
  • Größe Anschlussarmatur:33.7
  • Max. Betriebsdruck:40 bar

16,42 €/ Stückexkl. MwSt

19,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

143,00 €/ Stückexkl. MwSt

167,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026