Eriks

Slangpilaar las z.6k R141 316 17,0x17,2

  • ERIKS:12968123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,78 €/ Stückexkl. MwSt

16,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
R141
Code
R141
Material
Edelstahl (AISI 316)
Größe Anschlussarmatur
17.2
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi