16,42 €/ Stückexkl. MwSt
19,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHW |
Code | SHW |
Material | Edelstahl (AISI 316) |
Anschlussarmatur | Schweissende |
Größe Anschlussarmatur | 33.7 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |