31,03 €/ Stückexkl. MwSt
36,31 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHW |
Code | SHW |
Material | Edelstahl (AISI 316) |
Anschlussarmatur | Schweissende |
Größe Anschlussarmatur | 48.3 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |