Eriks

Kupplung SHW 50 Edelstahl Schweißende 60,3x2,9 x15

  • ERIKS:11088895
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,15 €/ Stückexkl. MwSt

43,47 €inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHW
Code
SHW
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlussarmatur
Schweissende
Größe Anschlussarmatur
60.3
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
363 psi