20,61 €/ Stückexkl. MwSt
24,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | R141 |
Code | R141 |
Material | Edelstahl (AISI 316) |
Größe Anschlussarmatur | 26.9 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |