Eriks

Slangpilaar las z.6k R141 316 20,8x21,3

  • ERIKS:12968124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,71 €/ Stückexkl. MwSt

19,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
R141
Code
R141
Material
Edelstahl (AISI 316)
Größe Anschlussarmatur
21.3
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi