Eriks

Kupplung SHW 19 Edelstahl Schweißende 26,7 x 2,3

  • ERIKS:11088838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,31 €/ Stückexkl. MwSt

14,40 €inkl. MwSt

237 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHW
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schweisskupplung
Schlaucharmatur Typ
Schweissanschluss
Anschlussarmatur
Schweissende
Größe Anschlussarmatur
26,7x2,3
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi