Eriks

Express Schlauchkupplungen und Armaturen

  • 7
  • 2
  • 8
  • 8
  • 2
  • 17
  • 7
  • 8
  • 8
  • 2
  • 9
35 Produkte angezeigt für Express Schlauchkupplungen und Armaturen
Product Image

Kupplung Express EXM Messing M BSP 3/4''

  • ERIKS:10039505
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"

4,84 €/ Stückexkl. MwSt

5,66 €inkl. MwSt

257 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXM Messing M BSP 1''

  • ERIKS:10039481
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1"

5,27 €/ Stückexkl. MwSt

6,17 €inkl. MwSt

122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXS Messing Schlauchtülle 16

  • ERIKS:11027295
  • Typ:EXS
  • Größe Anschlussarmatur:Claw distance 41mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN16

5,04 €/ Stückexkl. MwSt

5,90 €inkl. MwSt

291 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXS Messing Schlauchtülle 25

  • ERIKS:11037462
  • Typ:EXS
  • Größe Anschlussarmatur:Claw distance 41mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN25

5,88 €/ Stückexkl. MwSt

6,88 €inkl. MwSt

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXS Messing Schlauchtülle 13

  • ERIKS:10039540
  • Typ:EXS
  • Größe Anschlussarmatur:Claw distance 41mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN12

4,52 €/ Stückexkl. MwSt

5,29 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXF Messing für BSP 1''

  • ERIKS:10039483
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1"

4,97 €/ Stückexkl. MwSt

5,81 €inkl. MwSt

159 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXM Messing M BSP 1.1/4''

  • ERIKS:11078933
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/4"

8,13 €/ Stückexkl. MwSt

9,51 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Klemmen EXPRESS EX Stahl 28-30

  • ERIKS:11052857
  • Klemmbereich:von 28 bis 30 mm

1,21 €/ Stückexkl. MwSt

1,42 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Klemmen EXPRESS EX Stahl 37-39

  • ERIKS:11103800
  • Klemmbereich:von 37 bis 39 mm

3,00 €/ Stückexkl. MwSt

3,51 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXF Messing für BSP 1/2''

  • ERIKS:10039507
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"

4,36 €/ Stückexkl. MwSt

5,10 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Klemmen EXPRESS EX Stahl 22-24

  • ERIKS:10016104
  • Klemmbereich:von 22 bis 24 mm

1,03 €/ Stückexkl. MwSt

1,21 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXM Edelstahl M BSP 1/2''

  • ERIKS:11115148
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"

17,55 €/ Stückexkl. MwSt

20,53 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXM Messing M BSP 1/2''

  • ERIKS:10039504
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"

4,68 €/ Stückexkl. MwSt

5,48 €inkl. MwSt

204 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXM Messing M BSP 3/8''

  • ERIKS:11066840
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3/8"

4,65 €/ Stückexkl. MwSt

5,44 €inkl. MwSt

483 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

6,11 €/ Stückexkl. MwSt

7,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

Kupplung Express EXF Messing W BSP 1.1/4''

  • ERIKS:11088349
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/4"

7,67 €/ Stückexkl. MwSt

8,97 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXF Messing für BSP 3/4''

  • ERIKS:10039508
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"

4,81 €/ Stückexkl. MwSt

5,63 €inkl. MwSt

192 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXF Messing für BSP 3/8''

  • ERIKS:11020733
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3/8"

4,19 €/ Stückexkl. MwSt

4,90 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Klemmen EXPRESS EX Stahl 19-21

  • ERIKS:11095003
  • Klemmbereich:von 19 bis 21 mm

1,08 €/ Stückexkl. MwSt

1,26 €inkl. MwSt

112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Klemmen EXPRESS EX Stahl 34-36

  • ERIKS:11171293
  • Klemmbereich:von 34 bis 36 mm

2,41 €/ Stückexkl. MwSt

2,82 €inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Klemmen EXPRESS EX Stahl 25-27

  • ERIKS:12253818
  • Klemmbereich:von 25 bis 27 mm

1,06 €/ Stückexkl. MwSt

1,24 €inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Clamps EXPRESS EX CS 31 - 33

  • ERIKS:12983681
  • Klemmbereich:von 31 bis 33 mm

1,38 €/ Stückexkl. MwSt

1,61 €inkl. MwSt

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Plug Express EXK Edelstahl mit Kette

  • ERIKS:11177114
  • Schlaucharmatur Typ:Kappe
  • Schlaucharmatur Typ 2:Klauenkupplung
  • Anschlussarmatur 2:Express

16,84 €/ Stückexkl. MwSt

19,70 €inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Plug Express EXK Messing

  • ERIKS:10039468
  • Schlaucharmatur Typ:Kappe
  • Schlaucharmatur Typ 2:Klauenkupplung
  • Anschlussarmatur 2:Express

4,19 €/ Stückexkl. MwSt

4,90 €inkl. MwSt

281 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung Express EXS Messing Schlauchtülle 19

  • ERIKS:10039541
  • Typ:EXS
  • Größe Anschlussarmatur:Claw distance 41mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN19

5,23 €/ Stückexkl. MwSt

6,12 €inkl. MwSt

143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026