17,55 €/ Stückexkl. MwSt
20,53 €inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EXM |
Material | AISI 316 |
Code | EXM |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | Express |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 41mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |