Eriks

Plug Express EXK Edelstahl mit Kette

  • ERIKS:11177114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,84 €/ Stückexkl. MwSt

19,70 €inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EXK
Material
AISI 316
Code
EXK
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Kappe
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Express
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 41mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Verschlusskappe