4,19 €/ Stückexkl. MwSt
4,90 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EXF |
Material | Messing |
Code | EXF |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | Express |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 41mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |