Eriks

Kupplung Express EXM Messing M BSP 1''

  • ERIKS:10039481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,27 €/ Stückexkl. MwSt

6,17 €inkl. MwSt

122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EXM
Material
Messing
Code
EXM
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Express
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 41mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung