Eriks

Kupplung Express EXS Messing Schlauchtülle 16

  • ERIKS:11027295
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,04 €/ Stückexkl. MwSt

5,90 €inkl. MwSt

291 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EXS
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
Express
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 41mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi