8,13 €/ Stückexkl. MwSt
9,51 €inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EXM |
Material | Messing |
Code | EXM |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | Express |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 41mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |