Eriks

Kupplung Express EXM Messing M BSP 1/2''

  • ERIKS:10039504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,68 €/ Stückexkl. MwSt

5,48 €inkl. MwSt

204 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EXM
Material
Messing
Code
EXM
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Express
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 41mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung