Eriks

Bolzen

  • 2
  • 23
  • 7
  • 1
  • 9
  • 12
  • 7
  • 187
  • 8
  • 166
  • 2
  • 4
  • 11
  • 16
  • 1
4258 Produkte angezeigt für Bolzen
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 5/8" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221557
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert

0,68 €/ Stückexkl. MwSt

0,80 €inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 1/2" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221556
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert

0,48 €/ Stückexkl. MwSt

0,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 22.01.2027
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 3/4" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221558
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert

0,81 €/ Stückexkl. MwSt

0,95 €inkl. MwSt

89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 7/8" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221559
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert

1,03 €/ Stückexkl. MwSt

1,21 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 1" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221560
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,51 €inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 1.5/8" 4 ZPYP

  • ERIKS:13221565
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert

3,36 €/ Stückexkl. MwSt

3,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M8x20mm

  • ERIKS:11745135
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,31 €/ Stückexkl. MwSt

0,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M8x35mm

  • ERIKS:23268851
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Holzschraube mit Sechskantkopf DIN 571 6x50 Edelstahl A2

  • ERIKS:23268233
  • Material:Edelstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Länge:50 mm

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM8x20mm

  • ERIKS:23263180
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM10x100mm

  • ERIKS:23727839
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,90 €/ Stückexkl. MwSt

1,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

350 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN571 RVS A2 8x50 /100 houtdraadbout met zeskantkop

  • ERIKS:23726282
  • Material:Edelstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Länge:50 mm

0,40 €/ Stückexkl. MwSt

0,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM6x16mm

  • ERIKS:23263162
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

5400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

8,08 €/ Stückexkl. MwSt

9,45 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Ringschrauben M12 DIN580 C15E Stahl blank

  • ERIKS:23690854
  • Manufacturer:16000120001
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

4,65 €/ Stückexkl. MwSt

5,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 931 8.8 (Stahl) Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M12x60mm

  • ERIKS:23697195
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Werkstoffqualität:8.8 (Stahl)
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt

0,57 €/ Stückexkl. MwSt

0,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Ringschrauben M10 DIN580 C15E elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23245713
  • Manufacturer:5803100100000
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt

3,83 €/ Stückexkl. MwSt

4,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

3,58 €/ Stückexkl. MwSt

4,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

225 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,93 €/ Stückexkl. MwSt

1,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026

5,68 €/ Stückexkl. MwSt

6,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 5/8"x145

  • ERIKS:13204264
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:5/8" in

2,72 €/ Stückexkl. MwSt

3,18 €inkl. MwSt

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M16x100mm

  • ERIKS:23268936
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

4,40 €/ Stückexkl. MwSt

5,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M8x16mm

  • ERIKS:23268847
  • Manufacturer:55010080016
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026