Eriks
ERIKS

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 1/2" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,48 €/ Stückexkl. MwSt

0,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
450
Material
Stahl
Werkstoffqualität
Gehärteter Stahl (verzinkt)
Oberflächenschutz
Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Innendurchmesser
13.1 mm
Außendurchmesser
27 mm
Innendurchmesser
1/2 in
Dicke
3 mm
Typ
450
Gehärtet
Ja
Facettenförmig
Nein