Eriks

Dehnschrauben

  • 7
  • 7
  • 2
  • 5
15 Produkte angezeigt für Dehnschrauben
Product Image

Behälterbaumuttern DIN 2510 DIN 2510 M 16x90 stahl 24CrMO5 blank

  • ERIKS:23370425
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl 24CrMo5
  • Gewindemaß metrisch:16

11,08 €/ Stückexkl. MwSt

12,96 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Behälterbaumuttern DIN 2510 DIN 2510 M 16x95 stahl 24CrMO5 blank

  • ERIKS:23248925
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl 24CrMo5
  • Gewindemaß metrisch:16

11,50 €/ Stückexkl. MwSt

13,46 €inkl. MwSt

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Behälterbaumuttern DIN 2510 DIN 2510 M 24x120 stahl 21CrMoV5-7 blank

  • ERIKS:23370448
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Werkstoffqualität:21CrMoV5-7 (Stahl)
  • Gewindemaß metrisch:24

37,75 €/ Stückexkl. MwSt

44,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Behälterbaumuttern DIN 2510 DIN 2510 M 24x140 stahl 21CrMoV5-7 blank

  • ERIKS:23248950
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Werkstoffqualität:21CrMoV5-7 (Stahl)
  • Gewindemaß metrisch:24

49,95 €/ Stückexkl. MwSt

58,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Behälterbaumuttern DIN 2510 DIN 2510 M 27x140 stahl 24CrMO5 blank

  • ERIKS:23370436
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl 24CrMo5
  • Gewindemaß metrisch:27

61,41 €/ Stückexkl. MwSt

71,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Behälterbaumuttern DIN 2510 DIN 2510 M 24x115 stahl 24CrMO5 blank

  • ERIKS:23370432
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl 24CrMo5
  • Gewindemaß metrisch:24

22,66 €/ Stückexkl. MwSt

26,51 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schraubenbolzen mit Dehnschaft DIN2510 M12x75 Stahl 24CrMo5

  • ERIKS:23248919
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl 24CrMo5
  • Gewindemaß metrisch:12

8,34 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

2,92 €/ Stückexkl. MwSt

3,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

290,00 €/ Satzexkl. MwSt

339,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

145,17 €/ Satzexkl. MwSt

169,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

60,15 €/ Satzexkl. MwSt

70,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

21,27 €/ Stückexkl. MwSt

24,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

36,25 €/ Satzexkl. MwSt

42,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026