0,28 €/ Stückexkl. MwSt
0,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 933 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Länge | 16 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Gewindesteigung | 1.25 mm |
Kopfhöhe | 5.3 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |