Eriks

Ösenschrauben

  • 6
  • 187
  • 31
  • 6
  • 33
  • 81
325 Produkte angezeigt für Ösenschrauben
Product Image

Ringschrauben M12 DIN580 C15E Stahl blank

  • ERIKS:23690854
  • Manufacturer:16000120001
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

4,65 €/ Stückexkl. MwSt

5,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Ringschrauben M10 DIN580 C15E elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23245713
  • Manufacturer:5803100100000
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt

3,83 €/ Stückexkl. MwSt

4,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Gewindeösen Stahl elektrolytisch verzinkt 23 M6 600

  • ERIKS:11843064
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Ösen-Innendurchmesser:10 mm

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Ringschrauben DIN580 C15E M20

  • ERIKS:23690858
  • Gewindemaß metrisch:20
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

8,55 €/ Stückexkl. MwSt

10,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Ringschrauben DIN580 gesmiedet RVS A2 M8

  • ERIKS:23268339
  • Manufacturer:51940080001
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Material:Edelstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Ringschrauben DIN580 RVS A4 M12

  • ERIKS:23730000
  • Manufacturer:05804012
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Material:Edelstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

13,44 €/ Stückexkl. MwSt

15,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Ringschrauben DIN580 gesmiedet RVS A2 M10

  • ERIKS:23268340
  • Manufacturer:51940100001
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Material:Edelstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Ringschrauben M16 DIN580 C15E elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23690875
  • Manufacturer:5803100160000
  • Gewindemaß metrisch:16
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt

7,13 €/ Stückexkl. MwSt

8,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Ringschrauben M24 DIN580 C15E elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23690877
  • Manufacturer:16010240001
  • Gewindemaß metrisch:24
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt

19,13 €/ Stückexkl. MwSt

22,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN580 c15 c15e ezn M20 /1 oogbout

  • ERIKS:23690876
  • Gewindemaß metrisch:20
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt

9,83 €/ Stückexkl. MwSt

11,50 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Ringschrauben M10 DIN580 C15E Stahl blank

  • ERIKS:23690853
  • Manufacturer:16000100001
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

3,45 €/ Stückexkl. MwSt

4,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

298 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

2,89 €/ Stückexkl. MwSt

3,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

11,98 €/ Stückexkl. MwSt

14,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

11,06 €/ Stückexkl. MwSt

12,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

6,83 €/ Stückexkl. MwSt

7,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

9,92 €/ Stückexkl. MwSt

11,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Gewindeösen Stahl elektrolytisch verzinkt 8 M4 400

  • ERIKS:11843031
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Ösen-Innendurchmesser:6 mm

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

4,18 €/ Stückexkl. MwSt

4,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

11,19 €/ Stückexkl. MwSt

13,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

5,15 €/ Stückexkl. MwSt

6,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

2,44 €/ Stückexkl. MwSt

2,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

8,89 €/ Stückexkl. MwSt

10,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

FISCHER Augenschraube GS 12X90

  • ERIKS:23936490
  • Manufacturer:80925
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Ösen-Innendurchmesser:23 mm

3,10 €/ Stückexkl. MwSt

3,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026