Eriks

Rundkopfschrauben

  • 34
  • 34
  • 2
  • 4
  • 5
  • 5
34 Produkte angezeigt für Rundkopfschrauben

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flachrundkopf-Sicherheitsschraube mit ISK + Pin 4.2X16 SW2.5

  • ERIKS:11837511
  • Manufacturer:9110242 19
  • Material:Edelstahl
  • Länge:19 mm
  • Kopfdurchmesser:7.6 mm

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout bk M4x40 A2 tx-pen /100 bolkop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837583
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Länge:40 mm

0,29 €/ Stückexkl. MwSt

0,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

RVS A2 lbk tx antid+pin M5x16 /100

  • ERIKS:23729577
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Länge:16 mm

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

RVS A2 lbk tx antid+pin M4x30 /100

  • ERIKS:23729574
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Länge:30 mm

0,27 €/ Stückexkl. MwSt

0,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout bk M3x6 A2 tx-pen/100st bolkop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837578
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:3
  • Länge:6 mm

0,15 €/ Stückexkl. MwSt

0,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout bk M5x8 A2 tx-pen/100st bolkop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837585
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Länge:8 mm

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout bk M4x8 A2 tx-pen bolkop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837582
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Länge:8 mm

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

RVS A2 lbk tx antid+pin M6x40 /100

  • ERIKS:23729587
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Länge:40 mm

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout bk M4x6 A2 tx-pen/100st bolkop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837581
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Länge:6 mm

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout bk M3x8 A2 tx-pen/100st bolkop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837579
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:3
  • Länge:8 mm

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flachrundkopf-Sicherheitsschraube mit ISK + Pin 4.2X25 SW2.5

  • ERIKS:11837512
  • Manufacturer:9110242 25
  • Material:Edelstahl
  • Länge:25 mm
  • Kopfdurchmesser:7.6 mm

0,24 €/ Stückexkl. MwSt

0,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flachrundkopf-Sicherheitsschraube mit ISK + Pin 4.2X32 SW2.5

  • ERIKS:11837513
  • Manufacturer:9110242 32
  • Material:Edelstahl
  • Länge:32 mm
  • Kopfdurchmesser:7.6 mm

0,26 €/ Stückexkl. MwSt

0,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,62 €/ Stückexkl. MwSt

0,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,38 €/ Stückexkl. MwSt

0,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,53 €/ Stückexkl. MwSt

0,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,73 €/ Stückexkl. MwSt

0,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,26 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,81 €/ Stückexkl. MwSt

0,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,53 €/ Stückexkl. MwSt

0,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026