Eriks
ERIKS

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 3/4" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221558
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,81 €/ Stückexkl. MwSt

0,95 €inkl. MwSt

89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
450
Material
Stahl
Werkstoffqualität
Gehärteter Stahl (verzinkt)
Oberflächenschutz
Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Innendurchmesser
19.3 mm
Außendurchmesser
38 mm
Innendurchmesser
3/4 in
Dicke
3 mm
Typ
450
Gehärtet
Ja
Facettenförmig
Nein