3,36 €/ Stückexkl. MwSt
3,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | 450 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | Gehärteter Stahl (verzinkt) |
Oberflächenschutz | Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert |
Innendurchmesser | 41.7 mm |
Außendurchmesser | 84 mm |
Innendurchmesser | 1.5/8 in |
Dicke | 4 mm |
Typ | 450 |
Gehärtet | Ja |
Facettenförmig | Nein |