Eriks

Mortar hose couplings

  • 7
  • 5
  • 4
  • 2
10 Produits affichés pour Mortar hose couplings

20.30 CHF/ Unitéhors TVA

21.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026
Product Image

Coupleurs pour tuyaux de mortier partie femelle avec un côté taraudé DN 25 1"

  • Eriks:13353253
  • Type:Kopf-ø 35.5 mm
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

37.70 CHF/ Unitéhors TVA

40.75 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026
Product Image

Coupleurs pour tuyaux de mortier partie mâle avec un côté taraudé DN 25 1"

  • Eriks:11138578
  • Type:Kopf-Ø 35 mm
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

18.90 CHF/ Unitéhors TVA

20.43 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026
Product Image

Coupleurs pour tuyaux de mortier partie mâle avec douille pour Ø 25mm

  • Eriks:14885624
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:25 mm
  • Pression maximum de service:50 bar

22.00 CHF/ Unitéhors TVA

23.78 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026
Product Image

Coupleurs pour tuyaux de mortier partie femelle avec un côté taraudé DN Mörtelschlauchkupplung Mutterteil mit Innengewinde DN 50 2"

  • Eriks:14885661
  • Type:Kopf-ø 64 mm
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

62.70 CHF/ Unitéhors TVA

67.78 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

48.10 CHF/ Unitéhors TVA

52.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026
Product Image

Coupleurs pour tuyaux de mortier partie mâle avec un côté taraudé DN 50 2"

  • Eriks:14885662
  • Type:Kopf-Ø 63 mm
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

33.50 CHF/ Unitéhors TVA

36.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

64.10 CHF/ Unitéhors TVA

69.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026
Product Image

Coupleurs tuyaux de mortier partie mâle douille pour Ø 25mm

  • Eriks:14889844
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:25 mm

29.20 CHF/ Unitéhors TVA

31.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026
Product Image

Coupleurs pour tuyaux de mortier partie femelle avec un côté taraudé DN 42 1.1/2"

  • Eriks:14939943
  • Type:Kopf-ø 54 mm
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2
  • Pression maximum de service:50 bar

59.80 CHF/ Unitéhors TVA

64.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026