Eriks

Coupleurs pour tuyaux de mortier partie mâle avec un côté taraudé DN 25 1"

  • ERIKS:11138578
Image 1
La compatibilité n'est assurée qu'avec des caoupleurs ayant le même DN.
Ajouter à la liste

18.90 CHF/ Unitéhors TVA

20.43 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.90 CHF

-

4+

16.30 CHF

13.76%

10+

14.90 CHF

21.16%

20+

13.60 CHF

28.04%

30+

13.30 CHF

29.63%

45+

13.00 CHF

31.22%

68+

12.80 CHF

32.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Kopf-Ø 35 mm
Matériau
Fonte
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
50 bar