62.70 CHF/ Unitéhors TVA
67.78 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.70 CHF | - |
4+ | 53.90 CHF | 14.04% |
10+ | 49.60 CHF | 20.89% |
20+ | 43.80 CHF | 30.14% |
30+ | 42.90 CHF | 31.58% |
45+ | 42.10 CHF | 32.85% |
68+ | 41.30 CHF | 34.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Kopf-ø 64 mm |
Matériau | Fonte |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Pression maximum de service | 50 bar |