Eriks

Coupleurs tuyaux de mortier partie mâle douille pour Ø 25mm

  • ERIKS:14889844
Image 1
La compatibilité n'est assurée qu'avec des caoupleurs ayant le même DN.
Ajouter à la liste

29.20 CHF/ Unitéhors TVA

31.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.20 CHF

-

4+

26.30 CHF

9.93%

10+

23.40 CHF

19.86%

20+

20.50 CHF

29.79%

30+

20.10 CHF

31.16%

45+

19.70 CHF

32.53%

68+

19.30 CHF

33.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Fonte
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25 mm