Eriks

Coupleurs pour tuyaux de mortier partie femelle avec un côté taraudé DN 25 1"

  • ERIKS:13353253
Image 1
Indication de commande
NW 25 seulement avec 1 bras de levier
La compatibilité n'est assurée qu'avec des caoupleurs ayant le même DN.
Ajouter à la liste

37.70 CHF/ Unitéhors TVA

40.75 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.70 CHF

-

4+

33.70 CHF

10.61%

10+

29.70 CHF

21.22%

20+

27.00 CHF

28.38%

30+

26.50 CHF

29.71%

45+

25.90 CHF

31.30%

68+

25.40 CHF

32.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Kopf-ø 35.5 mm
Matériau
Fonte
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
50 bar