Eriks

Coupleurs pour tuyaux de mortier partie mâle avec douille pour Ø 25mm

  • ERIKS:14885624
Image 1
La compatibilité n'est assurée qu'avec des caoupleurs ayant le même DN.
Ajouter à la liste

22.00 CHF/ Unitéhors TVA

23.78 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.00 CHF

-

4+

19.10 CHF

13.18%

10+

17.70 CHF

19.55%

20+

14.70 CHF

33.18%

30+

14.40 CHF

34.55%

45+

14.10 CHF

35.91%

68+

13.90 CHF

36.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Fonte
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25 mm
Pression maximum de service
50 bar