Eriks

Embouts pour flexibles de transfert de pétrole

  • 8
  • 9
  • 22
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
  • 1
  • 7
  • 9
  • 8
59 Produits affichés pour Embouts pour flexibles de transfert de pétrole

1.80 CHF/ Unitéhors TVA

1.95 CHFTVA incluse

229 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

4.25 CHF/ Unitéhors TVA

4.59 CHFTVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

2.05 CHF/ Unitéhors TVA

2.22 CHFTVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

2.05 CHF/ Unitéhors TVA

2.22 CHFTVA incluse

560 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

1.25 CHF/ Unitéhors TVA

1.35 CHFTVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

2.05 CHF/ Unitéhors TVA

2.22 CHFTVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

1.00 CHF/ Unitéhors TVA

1.08 CHFTVA incluse

382 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

1.45 CHF/ Unitéhors TVA

1.57 CHFTVA incluse

349 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

1.05 CHF/ Unitéhors TVA

1.14 CHFTVA incluse

417 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

1.95 CHF/ Unitéhors TVA

2.11 CHFTVA incluse

163 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

1.45 CHF/ Unitéhors TVA

1.57 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

1.45 CHF/ Unitéhors TVA

1.57 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

4.80 CHF/ Unitéhors TVA

5.19 CHFTVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

2.75 CHF/ Unitéhors TVA

2.97 CHFTVA incluse

194 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille dimensions standard QH-DN8 16x11.5x17mm

  • Eriks:14884094
  • Type:QH
  • Flexible diam. int. (DN):DN08

1.25 CHF/ Unitéhors TVA

1.35 CHFTVA incluse

493 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille dimensions standard QH-DN6 14x10.1x15mm

  • Eriks:14884091
  • Type:QH
  • Flexible diam. int. (DN):DN06

1.20 CHF/ Unitéhors TVA

1.30 CHFTVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille dimensions standard QH-DN2 10.5x6.2x15mm

  • Eriks:14884084
  • Type:QH
  • Flexible diam. int. (DN):DN02

1.00 CHF/ Unitéhors TVA

1.08 CHFTVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille dimensions standard QH-DN10 19x14x20mm

  • Eriks:14884097
  • Type:QH
  • Flexible diam. int. (DN):DN10

3.95 CHF/ Unitéhors TVA

4.27 CHFTVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille dimensions standard QH-DN4 12x7.8x15mm

  • Eriks:14884087
  • Type:QH
  • Flexible diam. int. (DN):DN04

1.00 CHF/ Unitéhors TVA

1.08 CHFTVA incluse

395 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille dimensions standard QH-DN13 23x16.5x25mm

  • Eriks:14884100
  • Type:QH
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

2.75 CHF/ Unitéhors TVA

2.97 CHFTVA incluse

225 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Nipple avec cône 60° pour écrou BSP DN4:6 Ø 11.4mm pour 1/4"

  • Eriks:14884104
  • Type:DK 60°
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN04

4.05 CHF/ Unitéhors TVA

4.38 CHFTVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Nipple avec cône 60° pour écrou BSP DN2 Ø 8.5mm pour 1/8"

  • Eriks:14884103
  • Type:DK 60°
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/8"
  • Flexible diam. int. (DN):DN02

5.00 CHF/ Unitéhors TVA

5.41 CHFTVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Nipple avec cône 60° pour écrou BSP DN6 Ø 11.5mm pour1/4"

  • Eriks:14884105
  • Type:DK 60°
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN06

8.85 CHF/ Unitéhors TVA

9.57 CHFTVA incluse

178 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Nipple avec cône 60° pour écrou BSP DN8:10 M Ø 15mm pour 1/2"

  • Eriks:14884107
  • Type:DK 60°
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN08

6.05 CHF/ Unitéhors TVA

6.54 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Nipple avec cône 60° pour écrou BSP DN8 Ø 13.5mm pour 3/8"

  • Eriks:14884106
  • Type:DK 60°
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"
  • Flexible diam. int. (DN):DN08

2.90 CHF/ Unitéhors TVA

3.13 CHFTVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026