Eriks

Nipple avec cône 60° pour écrou BSP DN4:6 Ø 11.4mm pour 1/4"

  • ERIKS:14884104
  • Fabricant:7613288023321
Image 1
Ajouter à la liste

4.05 CHF/ Unitéhors TVA

4.38 CHFTVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.05 CHF

-

20+

3.10 CHF

23.46%

50+

2.75 CHF

32.10%

100+

2.40 CHF

40.74%

150+

2.35 CHF

41.98%

225+

2.30 CHF

43.21%

338+

2.25 CHF

44.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DK
Type
DK 60°
Matériau
Acier galvanisé
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Flexible diam. int. (DN)
DN04