Eriks

Nipple avec cône 60° pour écrou BSP DN8 Ø 13.5mm pour 3/8"

  • ERIKS:14884106
  • Fabricant:7613288023291
Image 1
Ajouter à la liste

2.90 CHF/ Unitéhors TVA

3.13 CHFTVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.90 CHF

-

20+

2.40 CHF

17.24%

50+

2.15 CHF

25.86%

100+

1.90 CHF

34.48%

150+

1.85 CHF

36.21%

225+

1.80 CHF

37.93%

338+

1.75 CHF

39.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DK
Type
DK 60°
Matériau
Acier galvanisé
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Flexible diam. int. (DN)
DN08