Eriks

Nipple avec cône 60° pour écrou BSP DN8:10 M Ø 15mm pour 1/2"

  • ERIKS:14884107
  • Fabricant:7613288023284
Image 1
Ajouter à la liste

6.05 CHF/ Unitéhors TVA

6.54 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.05 CHF

-

20+

4.80 CHF

20.66%

50+

4.35 CHF

28.10%

100+

3.65 CHF

39.67%

150+

3.60 CHF

40.50%

225+

3.55 CHF

41.32%

338+

3.50 CHF

42.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DK
Type
DK 60°
Matériau
Acier galvanisé
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Flexible diam. int. (DN)
DN08